曜日別特売

FoReRo 防水型パワフル回転ブラシ コードレス USB-C充電式 ブラシ2種付属

FoReRo 防水型パワフル回転ブラシ コードレス USB-C充電式 ブラシ2種付属 - アズマ[家電]FoReRo 防水型パワフル回転ブラシ コードレス USB-C充電式 ブラシ2種付属 - アズマ[家電]FoReRo 防水型パワフル回転ブラシ コードレス USB-C充電式 ブラシ2種付属 - アズマ[家電]FoReRo 防水型パワフル回転ブラシ コードレス USB-C充電式 ブラシ2種付属 - アズマ[家電]FoReRo 防水型パワフル回転ブラシ コードレス USB-C充電式 ブラシ2種付属 - アズマ[家電]FoReRo 防水型パワフル回転ブラシ コードレス USB-C充電式 ブラシ2種付属 - アズマ[家電]FoReRo 防水型パワフル回転ブラシ コードレス USB-C充電式 ブラシ2種付属 - アズマ[家電]FoReRo 防水型パワフル回転ブラシ コードレス USB-C充電式 ブラシ2種付属 - アズマ[家電]

「横回転式」とは違う掻き出し性能にこだわった「縦回転型」の電動ブラシ
コードレスとパワーの両立、さらに防水仕様となって、お掃除場所を選びません。
Low&Highの2段階のパワー調節とソフトとハードの異なる2種類ブラシを付属
電源ボタンのみで3WAYの回転方式をシームレスに実現

付属品充電用USBケーブル(Type-C)、充電用USB変換アダプタ、ブラシヘッド(ハード、ソフト)、取り外し工具、ヘッドガード、延長スティック(上/下)、取扱説明書質量(kg)1.1(ブラシヘッド含む)定格電圧DC5V 2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×103×1105(ブラシヘッド含む)連続使用可能時間Highモード 約24分/Lowモード 約40分運転音(dB)約≦78充電時間(時間)約3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06383155NAR2-WPB1E
オープン
12,890
14,179(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする