曜日別特売

LEDioc LEDアイランプ 11W<E26>

LEDioc LEDアイランプ 11W<E26> - 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ 11W<E26> - 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ 11W<E26> - 岩崎電気

明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。

材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30%直径(Φmm)120質量(g)350定格電圧(V)100~242(50/60Hz)全高(mm)157口金E26定格周波数(Hz)50/60光源寿命40000時間LED寿命(時間)40000適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください演色指数(Ra)83電球の種類LED内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
ビームの開き(°)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06378937LDR11N-H/W850A11(セルフバラスト水銀ランプ160・白熱電球135・180相当)1600【1/2】1055000昼白色
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
06378946LDR11N-H/B850A11(セルフバラスト水銀ランプ160・白熱電球135・180相当)1600【1/3】1055000昼白色
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
06378955LDR11L-H/B827A111450【1/4】1052700電球色
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする