マイノウミー

マイノウミー - 日動工業マイノウミー - 日動工業マイノウミー - 日動工業マイノウミー - 日動工業

超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!
屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。
メタハラ300Wクラスの明るさ!
High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。
ON/OFFスイッチ付きです。

付属品収納バッグ質量(kg)2.5タイプ灯具のみ周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/147、LOW/80定格電圧(V)AC100定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×425適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)約5保護等級IP65入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-15~40光源色昼白色LED150Wアース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~125演色指数(Ra)83定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06382796LBA-150DN-G
94,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする