マイノウミー

マイノウミー 日動工業 マイノウミー 日動工業 マイノウミー 日動工業 マイノウミー 日動工業 マイノウミー 日動工業

超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!
屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器と三脚のセットです。
メタハラ300Wクラスの明るさ!
High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。
収納バッグ付き、ON/OFFスイッチ付きです。

付属品収納バッグ セット内容灯具(LBA-150DN-G)、三脚(LBA-L) 質量(kg)灯具/2.5、三脚/1.6 タイプ三脚セット 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)HIGH/147、LOW/80 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体サイズ:832×832×1040~1934、灯具サイズ:320×320×425 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)約5 保護等級IP65 入力プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-15~40 光源色昼白色 LED150W アース端子あり 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)90~125 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900 電球の種類LED 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06382805 LBA-150LN-G
105,000
59,980
65,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする