曜日別特売

ワークライト

ワークライト - TMCワークライト - TMCワークライト - TMCワークライト - TMCワークライト - TMCワークライト - TMC

前灯だけではなく、サイドやバックも点灯可能なマルチタイプライト
前灯は昼白色、電球色、自然光を無段階で調光可能
サイドライトは昼白色/赤色/赤色&昼白色フラッシュに切替可能
背面にはマグネットや180°角度調整可能なブラケット、三脚取付用のネジ穴付なので状況に応じてご使用頂けます
電池残量は一目で分かるよう数字で表示

用途夜釣り、アウトドア、現場作業、倉庫、防災など材質ABS/PC/アルミ消費電力(W)10本体寸法(mm)132×96×32.5本体質量(g)240色温度(K)3000~7000充電時間(時間)6電源タイプリチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)4000防水仕様IP44使用場所夜釣り、アウトドア、現場作業、倉庫、防災など明るさ(Lm)最大:1000使用時間(時間)2~5使用可能回数500電球の種類LED入力ポートTYPE-C内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06379041PA-1808
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする