軟鋼~550MPa級高張力用ソリッドワイヤ

軟鋼~550MPa級高張力用ソリッドワイヤ - 神戸製鋼軟鋼~550MPa級高張力用ソリッドワイヤ - 神戸製鋼

ワイヤ送給性に優れ、トーチ振動が少なく、長時間溶接での疲労感が軽減します。
アーク集中性・安定性に優れ、スパッタ発生量が減少します。
大入熱・高パス間温度の厳しい条件においても、高い強度と優れたじん性が得られます。
400~500MPa級鋼までを同一のワイヤで施工でき、現場管理が容易です。耐割れ性にも優れます。

用途鉄骨などの下向、横向、水平すみ肉姿勢の半自動溶接成分C:0.05/Si:0.58/Mn:1.52/P:0.010/Ti+Zr:0.05/Mo:0.14ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3312 YGW18伸び(%)25引張強度(MPa)610耐圧力(MPa)530電流範囲(A)下向:200~350/横向:200~320/水平すみ肉:200~350吸収エネルギー(J)180(0℃)ワイヤー種類ソリッド内容量1箱(10kg)
2月1日より値下げいたしました。
注意
※高じん性が要求される場合には、特にシールド性を確保するように注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06386628MG-56
6,662
6,598
7,258(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする