曜日別特売

軟鋼~490MPa級高張力用セルフシールドアーク溶接ワイヤ

軟鋼~490MPa級高張力用セルフシールドアーク溶接ワイヤ - 神戸製鋼軟鋼~490MPa級高張力用セルフシールドアーク溶接ワイヤ - 神戸製鋼軟鋼~490MPa級高張力用セルフシールドアーク溶接ワイヤ - 神戸製鋼

シールドガス不要、現地溶接用ワイヤの決定版
鉄骨、鋼管杭、煙突などの中板の突合せ及びすみ肉溶接に適します。特に横向姿勢での溶接作業性に優れており、良好なビード外観が得られます。
スプール10kg巻で可搬性抜群、溶接電源を選びません。

成分C:0.25/Si:0.14/Mn:0.45/P:0.009/S:0.001/AI:1.50JIS規格Z 3313 T 49 Y T7-0 N A伸び(%)25引張強度(MPa)650耐圧力(MPa)480内容量1箱(10kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06386637OW-S50H2下向、横向、水平すみ肉:180~360
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
06386646OW-S50H2.4下向、横向、水平すみ肉:200~400
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする