曜日別特売

TwinGripスリップジョイントプライヤー

TwinGripスリップジョイントプライヤー - KNIPEX(クニペックス)TwinGripスリップジョイントプライヤー - KNIPEX(クニペックス)TwinGripスリップジョイントプライヤー - KNIPEX(クニペックス)TwinGripスリップジョイントプライヤー - KNIPEX(クニペックス)TwinGripスリップジョイントプライヤー - KNIPEX(クニペックス)TwinGripスリップジョイントプライヤー - KNIPEX(クニペックス)TwinGripスリップジョイントプライヤー - KNIPEX(クニペックス)TwinGripスリップジョイントプライヤー - KNIPEX(クニペックス)

フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。
頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
パッケージ有です。代表画像です。

ヘッド仕様グレー防錆コート・磨き内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
ハンドル
適合パイプ径(Φmm)
調整機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
063828578201-150SB154130プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)3~163段
5,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
063828668201-250SB250360プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)5~277段
7,850
6,198
6,818(税込)
当日出荷
063828758202-250SB257393コンフォート5~277段
8,900
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする