曜日別特売

TwinGripスリップジョイントプライヤー

TwinGripスリップジョイントプライヤー - KNIPEX(クニペックス)TwinGripスリップジョイントプライヤー - KNIPEX(クニペックス)TwinGripスリップジョイントプライヤー - KNIPEX(クニペックス)TwinGripスリップジョイントプライヤー - KNIPEX(クニペックス)TwinGripスリップジョイントプライヤー - KNIPEX(クニペックス)TwinGripスリップジョイントプライヤー - KNIPEX(クニペックス)TwinGripスリップジョイントプライヤー - KNIPEX(クニペックス)TwinGripスリップジョイントプライヤー - KNIPEX(クニペックス)

フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。
頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。

ヘッド仕様グレー防錆コート・磨き内容量1丁
注意
※パッケージ無です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
ハンドル
適合パイプ径(Φmm)
調整機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
063828308201-150154130プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)3~163段
5,400
4,698
5,168(税込)
当日出荷
063828398201-250250360プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)5~277段
7,250
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
返品不可
063828488202-250257393コンフォート5~277段
8,450
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする