曜日別特売

TwinGripスリップジョイントプライヤー3本セット

TwinGripスリップジョイントプライヤー3本セット - KNIPEX(クニペックス)

頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に適しています。ユニークな組み合わせにより効率的に作業可能です。
フロントグリップとサイドグリップ機能、ボックスジョイント、プッシュボタン調整が備わっています。
耐久性のあるポリエステル生地と面ファスナーで作られた高品質のツールロールです。
全長150~250mmの異なる3サイズのKNIPEX TwinGripをご用意しています。

セット内容(82 01 200)×1、(82 01 150)×1、(82 01 250)×1寸法(mm)330×109×40、 (展開時)L430×H325内容量1セット(3本)
注意
※REACH準拠:SVHCは含まれていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06382918001961V01
23,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする