教育施設テーブル

教育施設テーブル - ニシキ工業教育施設テーブル - ニシキ工業教育施設テーブル - ニシキ工業教育施設テーブル - ニシキ工業教育施設テーブル - ニシキ工業教育施設テーブル - ニシキ工業教育施設テーブル - ニシキ工業教育施設テーブル - ニシキ工業

天板は耐久性の高い抗ウイルス高圧メラミン化粧板です。
折りたたんで省スペース収納が可能です。
可愛らしい脚部カラーの為、幼稚園や保育園などの幼児教育に適しています。
テーブルの高さを、H380~H500までバネピン式で4段階30mmピッチで高さ調節が可能です。
折りたたみ時の厚みはわずか65mmの薄型設計です。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)380~500グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83512557EUC-P1875-VIV1800サクラピンク750
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512566EUC-G1875-VIV1800ミントグリーン750
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512575EUC-B1875-VIV1800アクアブルー750
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512584EUC-Y1875-VIV1800レモンイエロー750
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512600EUC-P1260-VIV1200サクラピンク600
オープン
52,980
58,278(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512609EUC-G1260-VIV1200ミントグリーン600
オープン
52,980
58,278(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512618EUC-B1260-VIV1200アクアブルー600
オープン
52,980
58,278(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512627EUC-Y1260-VIV1200レモンイエロー600
オープン
52,980
58,278(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512679EUC-P0645-VIV600サクラピンク450
オープン
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512688EUC-G0645-VIV600ミントグリーン450
オープン
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512697EUC-B0645-VIV600アクアブルー450
オープン
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512706EUC-Y0645-VIV600レモンイエロー450
オープン
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512715EUC-P0960-VIV900サクラピンク600
オープン
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512724EUC-G0960-VIV900ミントグリーン600
オープン
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512740EUC-B0960-VIV900アクアブルー600
オープン
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512749EUC-Y0960-VIV900レモンイエロー600
オープン
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512758EUC-P1575-VIV1500サクラピンク750
オープン
73,980
81,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512767EUC-G1575-VIV1500ミントグリーン750
オープン
73,980
81,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512776EUC-B1575-VIV1500アクアブルー750
オープン
73,980
81,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512785EUC-Y1575-VIV1500レモンイエロー750
オープン
73,980
81,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512794EUC-P1275-VIV1200サクラピンク750
オープン
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512810EUC-G1275-VIV1200ミントグリーン750
オープン
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512819EUC-B1275-VIV1200アクアブルー750
オープン
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512828EUC-Y1275-VIV1200レモンイエロー750
オープン
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400~/税込¥1,540~
北海道地方数量1につき¥1,400~/税込¥1,540~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする