曜日別特売

昇降式園児用テーブル

昇降式園児用テーブル - ニシキ工業昇降式園児用テーブル - ニシキ工業昇降式園児用テーブル - ニシキ工業昇降式園児用テーブル - ニシキ工業昇降式園児用テーブル - ニシキ工業昇降式園児用テーブル - ニシキ工業昇降式園児用テーブル - ニシキ工業

回転ロック式で簡単に高さ調節が可能です。
天板表面は抗ウイルス・抗菌仕様。衛生的な空間づくりに役立ちます。
丸みのある脚部デザインで幼稚園や保育園などの幼児教育に最適です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)300/330/360奥行(mm)600グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83512496ESF-0960-VPL900ペールウッド
オープン
54,980
60,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512505ESF-0960-VWH900ホワイト
オープン
54,980
60,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512916ESF-1260-VPL1200ペールウッド
オープン
58,980
64,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512925ESF-1260-VWH1200ホワイト
オープン
58,980
64,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,580~/税込¥3,938~
北海道地方数量1につき¥4,410~/税込¥4,851~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする