曜日別特売

ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) MP-400SSN

ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) MP-400SSN - 酒井化学工業ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) MP-400SSN - 酒井化学工業
(1件のレビュー)

廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
紙管レスのタイプです。

用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。構造2層仕様紙管アリ材質ポリエチレン形状ドーム幅(mm)1200長さ(m)42空気粒径(mm)10空気粒高(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※再配達には手数料かかります
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※火気厳禁
この製品は直接火気にさらすと、木材・紙・繊維や、多くの合成樹脂製品同様に燃焼しますので、ご使用の際は注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
空気粒径(mm)
空気粒高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29268034MP-400SSN120042103.5
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 製品のキズ防止
製造業

工場まで運んでいただけるのでホームセンターで購入するよりも、楽で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする