曜日別特売

防水型充電式LEDワークライト

防水型充電式LEDワークライト - アックスブレーン防水型充電式LEDワークライト - アックスブレーン防水型充電式LEDワークライト - アックスブレーン防水型充電式LEDワークライト - アックスブレーン

作業性に優れたスリムで薄型設計!!
広範囲を明るく面発光。
仕事に、レジャーに、防災に、車(普通車クラス)に轢かれても壊れないタフネスボディ!!

質量(g)約155寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約300×35×13バッテリー3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー充電時間約3時間防塵防水性能IP66相当点灯方式4TOPスポット→正面COB High→正面COB Low→消灯耐衝撃性5m充電可能回数500回未満明るさ(Lm)High 約500/Low 約250(COB LED)・約40(4TOP)照射距離(m)最大約2(4TOP)電球の種類LED連続点灯時間(時間)High 約3 / Low 約6(COB LED)4TOPスポット 約36色(インジケーター)【充電】充電中・要充電→赤色点灯 / 充電完了・点灯中→緑色点灯内容量1台
注意
※LEDは決して直視しないでください。
※衝撃を与えたり分解・改造等は行わないでください。
※子供の手の届かない場所で使用してください。
※LED素子は個体差があるため、同じ品番でも明るさが異なる場合があります。
※点灯時に本体が高温になる場合がありますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06387075SLS-500HD
11,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする