最大480Mbpsの高速データ転送をサポート
リアルタイムディスプレイで出力状態を手軽に確認
最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)
スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応
<対応デバイス>
○モバイル
【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus
【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他
【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL
【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro
【Oppo】Reno4 Pro
【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro
【Sony】 XZ3
【Huawei】Mate 40E/XS2
【Honor】Magic 3 Premium Editionなど
○タブレット
【Apple】iPad (第9世代) /iPad Air 第5世代~/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad mini 第6世代
【Huawei】Mate Pad 11/Tab S8 など
○パソコン
【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ
【ASUS】Zenbook 14 S
【DELL】XPS 13
【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4
【Xiaomi】RedmiBook Pro 15
【Microsoft】Surface Laptop Go など
○その他
USB-Cポート搭載のイヤホン、ヘッドホン/充電器、スピーカー、モバイルバッテリー、カメラ


