LEC(レック)
【激落ちくん】もこもこ泡のウロコ取り
もこもこの泡パックで簡単、一気にウロコ取り。クエン酸で溶かして研磨で落とす。泡パック後に、付属のシートでこするだけ!月1回の鏡リセット。約6ヶ月分(50x50cmの鏡に対して約3秒で噴射した場合。)
用途
浴室鏡用ウロコ取り
セット内容
本体・研磨用シート1枚
材質
研磨材(20%)、界面活性剤(アルキルグルコシド)、キレート剤、クエン酸、pH調整剤
本体寸法(mm)
40×40×145H
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(80mL)
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※汚れの種類や条件によって落ちない場合があります。
※キズの原因になりますので、ガラス製の鏡以外(樹脂製等)や特殊加工が施された鏡(くもり止め加工等)には使用しないでください。不明の場合は鏡の製造メーカーまたは販売店へお問合せください。
※必ず目立たないところで試し、鏡面のキズが目立たないことを確認してからご使用ください。
※長時間放置した汚れは、落とせない場合があります。
※にごった水でこするとキズが付くおそれがあります。こする際はきれいな水をご使用ください。
※使用後はよく手を洗ってください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※鏡の腐食による汚れは落ちません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06387398
B00622
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください