スリット型エアーノズル

スリット型エアーノズル - 大浩研熱スリット型エアーノズル - 大浩研熱スリット型エアーノズル - 大浩研熱スリット型エアーノズル - 大浩研熱スリット型エアーノズル - 大浩研熱

エアプロンシリーズの中で最も強いフラットエアーが得られる
ノズルです。2本のスリットから異なった角度でエアーが噴出
(ダブルスリット方式)しますので、1個のノズルで2回の処理
ができ、水切り作業等においては完全に近い能力が得られ
ます。

仕様吹込口:PS(Rp)1/4"(内ネジ)付属品M5 スタッドボルトL50×2本、M5 1種ナット×8個、M5 平ワッシャー×4個、M5 スプリングワッシャー×4個風速(m/s)噴出:20~320スリット幅(mm)0.15 ×2本 ダブルスリット型内容量1個
関連資料:(0.89MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
スリット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06389078MX-1075(参考)231010
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06389087MX-2080(参考)332020
オープン
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
06389096MX-3095(参考)433030
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
06389105MX-40105(参考)534040
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06389121MX-50115(参考)635050
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする