ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級

ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 - エー・アンド・デイ

基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)
専用ケース付属
お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。
AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。
分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)
SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。
また、SUS316と比較して安価です。

用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:寸法図(0.38MB)
注意
※分銅を使用しないときは必ずケースに入れて保管してください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質(ケース)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06387818AD1607-20KF1 (20Kg)アルミケースアルミ141×141×214
185,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06387827AD1607-10KF1 (10Kg)アルミケースアルミ112×112×170
108,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06387836AD1607-5KF1 (5Kg)アルミケースアルミ90×90×138.5
60,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06387845AD1607-2KF1 (2Kg)プラスチックケースプラスチック66×66×100
34,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06387861AD1607-1KF1 (1Kg)プラスチックケースプラスチック53×53×77
23,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
06387870AD1607-500F1 (500g)プラスチックケースプラスチック41×41×65.8
17,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06387879AD1607-200F1 (200g)プラスチックケースプラスチック31×31×46.4
12,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
06387888AD1607-100F1 (100g)プラスチックケースプラスチック25×25×37
10,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
06387897AD1607-50F1 (50g)プラスチックケースプラスチック20×20×28.8
8,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
06387906AD1607-20F1 (20g)プラスチックケースプラスチック15×15×20.4
7,700
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
06387915AD1607-10F1 (10g)プラスチックケースプラスチック13×13×15
7,600
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
06387931AD1607-5F1 (5g)プラスチックケースプラスチック10×10×13.7
6,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
06387940AD1607-2F1 (2g)プラスチックケースプラスチック8×8×9
6,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
06387949AD1607-1F1 (1g)プラスチックケースプラスチック6×6×8.3
6,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする