曜日別特売

ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級

ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 - エー・アンド・デイ

基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)
専用ケース付属
お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。
AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。
分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)
SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。
また、SUS316と比較して安価です。

用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:寸法図(0.38MB)
注意
※分銅を使用しないときは必ずケースに入れて保管してください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質(ケース)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06387958AD1607-20KF2 (20Kg)アルミケースアルミ141×141×214
165,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06387967AD1607-10KF2 (10Kg)アルミケースアルミ112×112×170
102,000
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06387976AD1607-5KF2 (5Kg)アルミケースアルミ90×90×138.5
56,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06387985AD1607-2KF2 (2Kg)プラスチックケースプラスチック66×66×100
28,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06388001AD1607-1KF2 (1Kg)プラスチックケースプラスチック53×53×77
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06388010AD1607-500F2 (500g)プラスチックケースプラスチック41×41×65.8
15,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06388019AD1607-200F2 (200g)プラスチックケースプラスチック31×31×46.4
11,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
06388028AD1607-100F2 (100g)プラスチックケースプラスチック25×25×37
9,200
8,698
9,568(税込)
当日出荷
06388037AD1607-50F2 (50g)プラスチックケースプラスチック20×20×28.8
8,000
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
06388046AD1607-20F2 (20g)プラスチックケースプラスチック15×15×20.4
7,000
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
06388055AD1607-10F2 (10g)プラスチックケースプラスチック13×13×15
6,800
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
06388071AD1607-5F2 (5g)プラスチックケースプラスチック10×10×13.7
6,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
06388080AD1607-2F2 (2g)プラスチックケースプラスチック8×8×9
5,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
06388089AD1607-1F2 (1g)プラスチックケースプラスチック6×6×8.3
5,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする