曜日別特売

ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級

ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 - エー・アンド・デイ

基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)
専用ケース付属
お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。
AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。
分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)
SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。
また、SUS316と比較して安価です。

用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級M1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:寸法図(0.38MB)
注意
※分銅を使用しないときは必ずケースに入れて保管してください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質(ケース)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06388098AD1607-20KM1 (20Kg)アルミケースアルミ141×141×214
153,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06388107AD1607-10KM1 (10Kg)アルミケースアルミ112×112×170
96,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06388116AD1607-5KM1 (5Kg)アルミケースアルミ90×90×138.5
53,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06388125AD1607-2KM1 (2Kg)プラスチックケースプラスチック66×66×100
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06388141AD1607-1KM1 (1Kg)プラスチックケースプラスチック53×53×77
18,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06388150AD1607-500M1 (500g)プラスチックケースプラスチック41×41×65.8
13,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
06388159AD1607-200M1 (200g)プラスチックケースプラスチック31×31×46.4
9,800
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
06388168AD1607-100M1 (100g)プラスチックケースプラスチック25×25×37
8,000
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
06388177AD1607-50M1 (50g)プラスチックケースプラスチック20×20×28.8
7,000
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
06388186AD1607-20M1 (20g)プラスチックケースプラスチック15×15×20.4
6,100
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06388195AD1607-10M1 (10g)プラスチックケースプラスチック13×13×15
6,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
06388211AD1607-5M1 (5g)プラスチックケースプラスチック10×10×13.7
5,200
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
06388220AD1607-2M1 (2g)プラスチックケースプラスチック8×8×9
5,200
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
06388229AD1607-1M1 (1g)プラスチックケースプラスチック6×6×8.3
5,200
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする