曜日別特売

ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 JCSS校正書類付

ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 JCSS校正書類付 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 JCSS校正書類付 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 JCSS校正書類付 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 JCSS校正書類付 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 JCSS校正書類付 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 JCSS校正書類付 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 JCSS校正書類付 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 JCSS校正書類付 - エー・アンド・デイ

基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)
専用ケース付属
お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。
AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。
分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)
SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。
また、SUS316と比較して安価です。

用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:寸法図(0.38MB)
注意
※分銅を使用しないときは必ずケースに入れて保管してください。
※JCSS校正書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
全14種類を絞り込む
付属品
材質(ケース)
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質(ケース)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06388238AD1607-20KF1-00J00 (20Kg)アルミケース、JCSS校正証明書アルミ141×141×214
207,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388247AD1607-10KF1-00J00 (10Kg)アルミケース、JCSS校正証明書アルミ112×112×170
129,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388256AD1607-5KF1-00J00 (5Kg)アルミケース、JCSS校正証明書アルミ90×90×138.5
80,000
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388265AD1607-2KF1-00J00 (2Kg)プラスチックケース、JCSS校正証明書プラスチック66×66×100
54,000
50,980
56,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388281AD1607-1KF1-00J00 (1Kg)プラスチックケース、JCSS校正証明書プラスチック53×53×77
39,500
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388290AD1607-500F1-00J00 (500g)プラスチックケース、JCSS校正証明書プラスチック41×41×65.8
33,000
30,980
34,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388299AD1607-200F1-00J00 (200g)プラスチックケース、JCSS校正証明書プラスチック31×31×46.4
24,000
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388308AD1607-100F1-00J00 (100g)プラスチックケース、JCSS校正証明書プラスチック25×25×37
22,200
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388317AD1607-50F1-00J00 (50g)プラスチックケース、JCSS校正証明書プラスチック20×20×28.8
20,800
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388326AD1607-20F1-00J00 (20g)プラスチックケース、JCSS校正証明書プラスチック15×15×20.4
19,700
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388335AD1607-10F1-00J00 (10g)プラスチックケース、JCSS校正証明書プラスチック13×13×15
19,600
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388351AD1607-5F1-00J00 (5g)プラスチックケース、JCSS校正証明書プラスチック10×10×13.7
18,900
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388360AD1607-2F1-00J00 (2g)プラスチックケース、JCSS校正証明書プラスチック8×8×9
15,900
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388369AD1607-1F1-00J00 (1g)プラスチックケース、JCSS校正証明書プラスチック6×6×8.3
15,900
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする