曜日別特売

ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 一般校正書類付

ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 一般校正書類付 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 一般校正書類付 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 一般校正書類付 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 一般校正書類付 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 一般校正書類付 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 一般校正書類付 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 一般校正書類付 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 一般校正書類付 - エー・アンド・デイ

基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)
専用ケース付属
お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。
AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。
分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)
SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。
また、SUS316と比較して安価です。

用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:寸法図(0.38MB)
注意
※分銅を使用しないときは必ずケースに入れて保管してください。
※一般ISO書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
全14種類を絞り込む
付属品
材質(ケース)
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質(ケース)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06388798AD1607-20KF2-00A00 (20Kg)アルミケース、一般校正証明書アルミ141×141×214
182,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388807AD1607-10KF2-00A00 (10Kg)アルミケース、一般校正証明書アルミ112×112×170
116,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388816AD1607-5KF2-00A00 (5Kg)アルミケース、一般校正証明書アルミ90×90×138.5
67,000
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388825AD1607-2KF2-00A00 (2Kg)プラスチックケース、一般校正証明書プラスチック66×66×100
39,000
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388841AD1607-1KF2-00A00 (1Kg)プラスチックケース、一般校正証明書プラスチック53×53×77
32,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388850AD1607-500F2-00A00 (500g)プラスチックケース、一般校正証明書プラスチック41×41×65.8
25,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388859AD1607-200F2-00A00 (200g)プラスチックケース、一般校正証明書プラスチック31×31×46.4
18,000
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388868AD1607-100F2-00A00 (100g)プラスチックケース、一般校正証明書プラスチック25×25×37
16,200
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388877AD1607-50F2-00A00 (50g)プラスチックケース、一般校正証明書プラスチック20×20×28.8
15,000
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388886AD1607-20F2-00A00 (20g)プラスチックケース、一般校正証明書プラスチック15×15×20.4
14,000
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388895AD1607-10F2-00A00 (10g)プラスチックケース、一般校正証明書プラスチック13×13×15
13,800
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388911AD1607-5F2-00A00 (5g)プラスチックケース、一般校正証明書プラスチック10×10×13.7
13,000
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388920AD1607-2F2-00A00 (2g)プラスチックケース、一般校正証明書プラスチック8×8×9
10,800
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388929AD1607-1F2-00A00 (1g)プラスチックケース、一般校正証明書プラスチック6×6×8.3
10,800
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする