曜日別特売

MagSafe対応 USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)ポータブルSSD 1TB

MagSafe対応 USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)ポータブルSSD 1TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)MagSafe対応 USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)ポータブルSSD 1TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)MagSafe対応 USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)ポータブルSSD 1TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)MagSafe対応 USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)ポータブルSSD 1TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。exFATでフォーマットされているため、iPhoneだけでなくWindows、Macなど様々な機器に接続するだけでご使用いただけます。
MagSafeに対応しているため、iPhone背面にぴたっとくっつけてご使用いただけます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないので、より安定して動画撮影やデータ保存を行うことができます。
iPhone 16/15 Pro/Pro MAXでは、大容量なProResコーデックの動画を外付けHDDやSSDに直接録画することが可能です。また、iPhone 16やiPhone 15での4K/60fps動画撮影には外部ストレージの接続が必要となります。本商品を接続し、高精細な4K動画の撮影を楽しみましょう。
exFATでフォーマット済みのため、iPhone、Windows、Macなど様々な機器につなぐだけでご使用いただけます。iPhoneで撮影した動画をWindowsやMacなどで編集する際も、本商品を繋ぎ変えるだけでOK。再フォーマットの手間がかからないので、スムーズなデータ移行が可能です。

付属品USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm)質量(g)32使用温度範囲(℃)5~35電源USBバスパワー対応OSiOS 17、iOS 18、iPadOS 15、iPadOS 16、iPadOS 17、Windows 10、Windows 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14、macOS 15、Chrome OSコネクタ形状USB-C対応機種スマホ・タブレット:iPhone、iPad、パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×62×8.2動作環境USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0(USB-Cコネクター)を搭載した機種保証期間1年フォーマット形式exFATインターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)、USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)内容量1台
注意
※USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)またはUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)またはUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06390155SSMG-UWC11
31,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする