曜日別特売

マッシュ!

マッシュ! - エレキットマッシュ! - エレキットマッシュ! - エレキットマッシュ! - エレキットマッシュ! - エレキット

「コマ」を回したときなどに作用する『ジャイロ効果』を応用したサイエンスキットです。
6タイプモデルに組み替えが可能で、ジャイロ効果によるバラエティ豊かな動きを楽しむことができます。
組み立て後のプレイレベルは1~5。うまく動かすことができるかチャレンジしよう!

本体質量(g)マッシュロボ:160、マッシュスピナー:110、マッシュライダー:150、マッシュコースター:130、マッシュバランサー:120、マッシュローバー:135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マッシュロボ:93×70×130、マッシュスピナー:65×65×65、マッシュライダー:71×115×88、マッシュコースター:71×72×78、マッシュバランサー:90×65×118、マッシュローバー:55×93×86内容量1個
注意
※工作に必要な工具:ドライバー(プラス),ニッパー,ハンマー,テープ,コップ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06390128MR-9116
2,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マッシュ!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする