曜日別特売

ロボタイミー

ロボタイミー - エレキットロボタイミー - エレキットロボタイミー - エレキットロボタイミー - エレキットロボタイミー - エレキット

ロボタイミーはプラスチック製のゼンマイをグルグル巻いてパワーを生み出すメカ工作キットです。
メカはゼンマイで動くので、乾電池もモーターも使用しません。
パーツの組み換えで 3 タイプのメカを作ることができます。

本体質量(g)ロボ:110、ロボカー:105、ロボタイマー:125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ロボ:122×80×145、ロボカー:78×140×78、ロボタイマー:72×96×205駆動方式ゼンマイバネ構成部品137点内容量1個
注意
※工作に必要な工具:ニッパー、ドライバー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06390119MR-9115
2,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ロボタイミー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする