ロッキープラス 荷台積載増量キャリア

ロッキープラス 荷台積載増量キャリア - ROCKY

・ロッキープラスのキャリア 継ぎ足し用、ROCKY(ロッキー)RW-T10Aです。
・トラックの荷台キャリア をゲートに取り付けることで軽トラックの荷台を上下に分割することができます。
・脚立やハシゴ、建築資材、農業用収穫コンテナなどを収納できます。
・保護ラバーでキズや荷崩れを軽減します。
・RW-T10S、RW-T10Lを取付することで合板など大きな荷物の積載が可能になります。
・ロープフックでロープの取付可能となります。
※メーカーによるオプション車(プラスチック荷箱、FRP荷台カバー、防水フロア、木製フロアデッキ、荷台保護パネル、ゲートインサイドプロテクター、デッキボックス、幌付車)、メーカー特装車(ダンプ車、リフター車)には取付できません。
※後方ゲートを開けての使用走行はできません。

長さ(mm)(RW-T10Lに継ぎ足し時)1663、(RW-T10Sに継ぎ足し時)1239適合車種ハイゼット:(タイプ)標準ルーフ/ハイルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ハイゼット:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)ジャンボ (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ピクシス:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500U S510U、サンバー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、サンバー:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)グランドキャブ (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、キャリイ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DA16T、NT100クリッパー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.12~ (車両形式)DR16T、スクラム:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DG16T、ミニキャブ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.2~ (車両形式)DS16T、アクティ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H21.12~ (車両形式)DS16T内容量1個
注意
※適合につきましては2021年11月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06389848RW-T10A
55,200
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする