曜日別特売

ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ

ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ - ROCKY

・ロッキープラスのトラック用ルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-14です。
・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。
・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。

最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)137長さ外寸(mm)-幅内寸(mm)1160適合車種キャリィ・エブリィ タイプ:トラック(標準ルーフ) 年式:H25.9~ (車両形式)DA-16T系内容量1個
注意
※ROCKYは組み立て式のキャリアになりますので、お客様での組立が必要になります。なお必要なパーツは全て付属されております。
※適合につきましては2018年5月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06390049SGR-14
21,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする