曜日別特売

ロッキープラス ワークツールシリーズ ハンガーバー

ロッキープラス ワークツールシリーズ ハンガーバー - ROCKY

・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン用ハンガーバー、ROCKY(ロッキー)RW-13Hです。
・ハンガーバーを取付けることで、たくさんの衣類を横に2列でハンガーに掛け収納できます。
・クリーニング店や服飾関係で役立ちます。
・最大積載重量は30kgまでです。
※本商品の取付けにはマルチレール(RW-16H)が必要となります。

材質固定部:スチールめっき(ユニクロ)幅(mm)バー分割幅:250/494/250高さ(mm)(フロアまで)950奥行(mm)600適合車種ハイゼットカーゴ:(型式)S320V系 S330V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(型式)S321M系 S331M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバーバン:(型式)S321B系 S331B系 (タイプ)ハイルーフ材質(バー)Φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理)最大耐荷重(kg)30(1本あたり15)内容量1個
注意
※・ハイゼットカーゴ「クルーズターボ・SAIII」「クルーズ・SAIII」は 成形天井のため取付できません
※・サンバーバン 「VCターボ」「VC」は 成形天井のため取付できません
※・ピクシスバン「クルーズターボ・SAIII」「クルーズ・SAIII」は 成形天井のため取付できません
※「成形天井」とは天井が内張りとなり 荷室上部に「ユースフルナット」が無い仕様です。
※ビジネスパック等の特別仕様により「後席乗降グリップ」が装着されている場合は グリップを取外す必要があります
※デッキバンは取付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06389900RW-13H
18,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする