オーエ
強力コゲ取り六角カット
カドが多くスミが洗いやすい強力コゲ取りスポンジ。研磨剤入でガンコな汚れを落とします。
用途
キッチンの五徳、グリルの網、鉄鍋など、ガンコな汚れ・コゲ落としに。
材質
ナイロン不織布(研磨剤入)
寸法(cm)
約6.2×7.3×厚さ1(1枚あたり)
適合用途
キッチンの五徳、グリルの網、鉄鍋など、ガンコな汚れ・コゲ落としに
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(8枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06390898
-
¥
300
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください