SMC
ZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム 単体
リード線取出方法
L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式
マニホールド用
単位
仕様:単位切換機能付
リード線
コネクタ付リード線なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
Vポート:継手なし(M5×0.8)
マニュアル
ノンロックプッシュ式
電磁弁定格電圧(V)
DC24
電磁弁組合せ
供給弁(ラッチング+COM);破壊弁(N.C.)
真空用圧力スイッチ
【サクションフィルタ付】サクションフィルタのみ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06397040
ZQ000MA-Q15L-F-0
¥
20,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください