ワイヤレスバーコードリーダーセット AT22B-SB-V2

ワイヤレスバーコードリーダーセット AT22B-SB-V2 - デンソーウェーブワイヤレスバーコードリーダーセット AT22B-SB-V2 - デンソーウェーブワイヤレスバーコードリーダーセット AT22B-SB-V2 - デンソーウェーブワイヤレスバーコードリーダーセット AT22B-SB-V2 - デンソーウェーブワイヤレスバーコードリーダーセット AT22B-SB-V2 - デンソーウェーブ

より高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応
・かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応
・軽量かつコンパクト設計で手のひらにフィット、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません
・耐落下1.8mの高耐久性能、製造現場での使用に最適
・専用充電器同梱
・5年保証(スキャナ本体のみ)

用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等仕様PCS値:0.3以上、マーカー:LEDマーカー質量(g)200(バッテリー含む)角度(°)傾角・仰角:±50保護等級IP54連続使用時間(時間)100(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続した場合。※新品・満充電バッテリを使用)光源CCD分解能(mm)最小:0.125インターフェースBluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2読取確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)保証期間5年間(本体のみ、バッテリー除く)使用周囲照度(Lx)20~10000(昼光色蛍光灯)梱包内容スキャナ本体、バッテリー1個、CH-AT10L充電器、ACアダプタ寸法(縦×横×奥行)(mm)162×63×95RoHS指令(10物質対応)対応プロファイルHID、SPP動作湿度(%RH)10~90(結露・結氷不可)対応コードJAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付)、Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar)、MSI、Plessey商品タイプワイヤレス落下耐久(m)1.8×6回(※試験値)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06396945AT22B-SB-V2
オープン
89,980
98,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする