曜日別特売

ビッグテーブル

ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業

V型で安定感抜群の脚デザインです。
舟底エッジ天板でシャープな印象です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室オフホワイト高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全36種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06391957NDS-S4012K-OW40001200
オープン
349,800
384,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392018NDS-B4012K-OW40001200
オープン
349,800
384,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392560NDS-S4812K-OW48001200
オープン
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392621NDS-B4812K-OW48001200
オープン
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392736NDS-S3212V-OW32001200
オープン
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392797NDS-B3212V-OW32001200
オープン
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392858NDS-S3612V-OW36001200
オープン
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392919NDS-B3612V-OW36001200
オープン
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393095NDS-S4012V-OW40001200
オープン
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393156NDS-B4012V-OW40001200
オープン
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393515NDS-S3212K-OW32001200
オープン
319,800
351,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393576NDS-B3212K-OW32001200
オープン
319,800
351,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393637NDS-S4812V-OW48001200
オープン
369,800
406,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393698NDS-B4812V-OW48001200
オープン
369,800
406,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393881NDS-S3612K-OW36001200
オープン
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393935NDS-B3612K-OW36001200
オープン
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394416NDS-S4014K-OW40001400
オープン
499,800
549,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394477NDS-B4014K-OW40001400
オープン
499,800
549,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394721NDS-S4014V-OW40001400
オープン
519,800
571,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394775NDS-B4014V-OW40001400
オープン
519,800
571,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394836NDS-S4814K-OW48001400
オープン
519,800
571,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394897NDS-B4814K-OW48001400
オープン
519,800
571,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394958NDS-S4814V-OW48001400
オープン
539,800
593,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06395019NDS-B4814V-OW48001400
オープン
539,800
593,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06395080NDS-S2412K-OW24001200
オープン
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06395141NDS-B2412K-OW24001200
オープン
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06395439NDS-S2412V-OW24001200
オープン
199,800
219,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06395500NDS-B2412V-OW24001200
オープン
199,800
219,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06395920NDS-S5612K-OW56001200
オープン
469,800
516,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06395981NDS-B5612K-OW56001200
オープン
469,800
516,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06396035NDS-S5614V-OW56001400
オープン
659,800
725,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06396096NDS-B5614V-OW56001400
オープン
659,800
725,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06396157NDS-S5614K-OW56001400
オープン
649,800
714,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06396218NDS-B5614K-OW56001400
オープン
649,800
714,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06396638NDS-S5612V-OW56001200
オープン
479,800
527,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06396699NDS-B5612V-OW56001200
オープン
479,800
527,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,900~/税込¥7,590~
北海道地方数量1につき¥8,800~/税込¥9,680~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする