曜日別特売

ビッグテーブル

ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720奥行(mm)1200グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全60種類を絞り込む
幅(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06392630KV-B3612W-DW3600ダークウッド
オープン
469,800
516,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392639KV-B3612W-WN3600ウォールナット
オープン
469,800
516,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392648KV-B3612W-PL3600ライトオーク
オープン
469,800
516,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392657KV-S3612W-DW3600ダークウッド
オープン
469,800
516,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392666KV-S3612W-WN3600ウォールナット
オープン
469,800
516,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392675KV-S3612W-PL3600ライトオーク
オープン
469,800
516,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393287KV-B3612-DW3600ホワイトグレイン
オープン
399,800
439,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393296KV-B3612-WN3600マットグレイ
オープン
399,800
439,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393305KV-B3612-PL3600オフホワイト
オープン
399,800
439,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393321KV-S3612-DW3600ホワイトグレイン
オープン
399,800
439,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393330KV-S3612-WN3600マットグレイ
オープン
399,800
439,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393339KV-S3612-PL3600オフホワイト
オープン
399,800
439,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393951KV-B3212-DW3200ダークウッド
オープン
399,800
439,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393960KV-B3212-WN3200ウォールナット
オープン
399,800
439,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393969KV-B3212-PL3200ライトオーク
オープン
399,800
439,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393978KV-S3212-DW3200ダークウッド
オープン
399,800
439,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393987KV-S3212-WN3200ウォールナット
オープン
399,800
439,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393996KV-S3212-PL3200ライトオーク
オープン
399,800
439,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394005KV-B3212W-DW3200ホワイトグレイン
オープン
469,800
516,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394021KV-B3212W-WN3200マットグレイ
オープン
469,800
516,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394030KV-B3212W-PL3200オフホワイト
オープン
469,800
516,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394039KV-S3212W-DW3200ホワイトグレイン
オープン
469,800
516,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394048KV-S3212W-WN3200マットグレイ
オープン
469,800
516,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394057KV-S3212W-PL3200オフホワイト
オープン
469,800
516,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394066KV-B2812-DW2800ホワイトグレイン
オープン
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394075KV-B2812-WN2800マットグレイ
オープン
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394091KV-B2812-PL2800オフホワイト
オープン
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394100KV-S2812-DW2800ホワイトグレイン
オープン
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394109KV-S2812-WN2800マットグレイ
オープン
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394118KV-S2812-PL2800オフホワイト
オープン
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394127KV-B2812W-DW2800ダークウッド
オープン
399,800
439,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394136KV-B2812W-WN2800ウォールナット
オープン
399,800
439,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394145KV-B2812W-PL2800ライトオーク
オープン
399,800
439,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394161KV-S2812W-DW2800ダークウッド
オープン
399,800
439,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394170KV-S2812W-WN2800ウォールナット
オープン
399,800
439,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394179KV-S2812W-PL2800ライトオーク
オープン
399,800
439,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394310KV-B4812W-DW4800ホワイトグレイン
オープン
579,800
637,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394319KV-B4812W-WN4800マットグレイ
オープン
579,800
637,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394328KV-B4812W-PL4800オフホワイト
オープン
579,800
637,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394337KV-S4812W-DW4800ホワイトグレイン
オープン
579,800
637,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394346KV-S4812W-WN4800マットグレイ
オープン
579,800
637,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394355KV-S4812W-PL4800オフホワイト
オープン
579,800
637,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394608KV-B4812-DW4800ダークウッド
オープン
499,800
549,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394617KV-B4812-WN4800ウォールナット
オープン
499,800
549,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394626KV-B4812-PL4800ライトオーク
オープン
499,800
549,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394635KV-S4812-DW4800ダークウッド
オープン
499,800
549,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394651KV-S4812-WN4800ウォールナット
オープン
499,800
549,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394660KV-S4812-PL4800ライトオーク
オープン
499,800
549,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06395265KV-B2412W-DW2400ホワイトグレイン
オープン
289,800
318,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06395281KV-B2412W-WN2400マットグレイ
オープン
289,800
318,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
北海道地方数量1につき¥10,300~/税込¥11,330~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする