曜日別特売

ビッグテーブル

ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業

V型で安定感抜群の脚デザインです。
舟底エッジ天板でシャープな印象です。
ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室オフホワイト高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全36種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06392079NDS-S4812KW-OW48001200
オープン
399,800
439,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392140NDS-B4812KW-OW48001200
オープン
399,800
439,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392201NDS-S3212VW-OW32001200
オープン
369,800
406,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392255NDS-B3212VW-OW32001200
オープン
369,800
406,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392316NDS-S3612VW-OW36001200
オープン
389,800
428,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392377NDS-B3612VW-OW36001200
オープン
389,800
428,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392438NDS-S4012VW-OW40001200
オープン
399,800
439,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392499NDS-B4012VW-OW40001200
オープン
399,800
439,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392980NDS-S3212KW-OW32001200
オープン
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393041NDS-B3212KW-OW32001200
オープン
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393217NDS-S4812VW-OW48001200
オープン
419,800
461,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393278NDS-B4812VW-OW48001200
オープン
419,800
461,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393400NDS-S3612KW-OW36001200
オープン
369,800
406,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393461NDS-B3612KW-OW36001200
オープン
369,800
406,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393759NDS-S4012KW-OW40001200
オープン
399,800
439,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393820NDS-B4012KW-OW40001200
オープン
399,800
439,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394240NDS-S4014KW-OW40001400
オープン
539,800
593,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394301NDS-B4014KW-OW40001400
オープン
539,800
593,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394538NDS-S4014VW-OW40001400
オープン
549,800
604,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06394599NDS-B4014VW-OW40001400
オープン
549,800
604,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06395195NDS-S2412VW-OW24001200
オープン
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06395256NDS-B2412VW-OW24001200
オープン
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06395561NDS-S2412KW-OW24001200
オープン
199,800
219,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06395615NDS-B2412KW-OW24001200
オープン
199,800
219,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06395676NDS-S5614VW-OW56001400
オープン
709,800
780,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06395737NDS-B5614VW-OW56001400
オープン
709,800
780,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06395798NDS-S5614KW-OW56001400
オープン
689,800
758,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06395859NDS-B5614KW-OW56001400
オープン
689,800
758,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06396279NDS-S5612VW-OW56001200
オープン
529,800
582,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06396340NDS-B5612VW-OW56001200
オープン
529,800
582,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06396401NDS-S4814KW-OW48001400
オープン
549,800
604,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06396455NDS-B4814KW-OW48001400
オープン
549,800
604,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06396516NDS-S4814VW-OW48001400
オープン
569,800
626,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06396577NDS-B4814VW-OW48001400
オープン
569,800
626,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06396760NDS-S5612KW-OW56001200
オープン
519,800
571,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06396821NDS-B5612KW-OW56001200
オープン
519,800
571,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
北海道地方数量1につき¥10,300~/税込¥11,330~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする