曜日別特売

ビッグテーブル

ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業

V型で安定感抜群の脚デザインです。
舟底エッジ天板でシャープな印象です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全180種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
180種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06391905NDS-S4012K-DW4000ダークウッド1200
オープン
349,800
384,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06391921NDS-S4012K-WN4000ウォールナット1200
オープン
349,800
384,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06391930NDS-S4012K-LO4000ライトオーク1200
オープン
349,800
384,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06391939NDS-S4012K-WG4000ホワイトグレイン1200
オープン
349,800
384,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06391948NDS-S4012K-MG4000マットグレイ1200
オープン
349,800
384,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06391966NDS-B4012K-DW4000ダークウッド1200
オープン
349,800
384,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06391975NDS-B4012K-WN4000ウォールナット1200
オープン
349,800
384,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06391991NDS-B4012K-LO4000ライトオーク1200
オープン
349,800
384,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392000NDS-B4012K-WG4000ホワイトグレイン1200
オープン
349,800
384,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392009NDS-B4012K-MG4000マットグレイ1200
オープン
349,800
384,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392508NDS-S4812K-DW4800ダークウッド1200
オープン
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392517NDS-S4812K-WN4800ウォールナット1200
オープン
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392526NDS-S4812K-LO4800ライトオーク1200
オープン
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392535NDS-S4812K-WG4800ホワイトグレイン1200
オープン
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392551NDS-S4812K-MG4800マットグレイ1200
オープン
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392569NDS-B4812K-DW4800ダークウッド1200
オープン
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392578NDS-B4812K-WN4800ウォールナット1200
オープン
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392587NDS-B4812K-LO4800ライトオーク1200
オープン
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392596NDS-B4812K-WG4800ホワイトグレイン1200
オープン
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392605NDS-B4812K-MG4800マットグレイ1200
オープン
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392691NDS-S3212V-DW3200ダークウッド1200
オープン
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392700NDS-S3212V-WN3200ウォールナット1200
オープン
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392709NDS-S3212V-LO3200ライトオーク1200
オープン
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392718NDS-S3212V-WG3200ホワイトグレイン1200
オープン
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392727NDS-S3212V-MG3200マットグレイ1200
オープン
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392745NDS-B3212V-DW3200ダークウッド1200
オープン
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392761NDS-B3212V-WN3200ウォールナット1200
オープン
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392770NDS-B3212V-LO3200ライトオーク1200
オープン
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392779NDS-B3212V-WG3200ホワイトグレイン1200
オープン
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392788NDS-B3212V-MG3200マットグレイ1200
オープン
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392806NDS-S3612V-DW3600ダークウッド1200
オープン
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392815NDS-S3612V-WN3600ウォールナット1200
オープン
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392831NDS-S3612V-LO3600ライトオーク1200
オープン
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392840NDS-S3612V-WG3600ホワイトグレイン1200
オープン
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392849NDS-S3612V-MG3600マットグレイ1200
オープン
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392867NDS-B3612V-DW3600ダークウッド1200
オープン
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392876NDS-B3612V-WN3600ウォールナット1200
オープン
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392885NDS-B3612V-LO3600ライトオーク1200
オープン
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392901NDS-B3612V-WG3600ホワイトグレイン1200
オープン
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06392910NDS-B3612V-MG3600マットグレイ1200
オープン
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393050NDS-S4012V-DW4000ダークウッド1200
オープン
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393059NDS-S4012V-WN4000ウォールナット1200
オープン
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393068NDS-S4012V-LO4000ライトオーク1200
オープン
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393077NDS-S4012V-WG4000ホワイトグレイン1200
オープン
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393086NDS-S4012V-MG4000マットグレイ1200
オープン
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393111NDS-B4012V-DW4000ダークウッド1200
オープン
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393120NDS-B4012V-WN4000ウォールナット1200
オープン
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393129NDS-B4012V-LO4000ライトオーク1200
オープン
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393138NDS-B4012V-WG4000ホワイトグレイン1200
オープン
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06393147NDS-B4012V-MG4000マットグレイ1200
オープン
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,900~/税込¥7,590~
北海道地方数量1につき¥8,800~/税込¥9,680~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする