タカショー
ExLights ソーラーウォールライト CUBE2型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水
必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。門柱灯や壁沿いの足元灯として、景観になじむ取付型ソーラーライトです。
用途
屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に
幅(mm)
158
色
ダークグレー
高さ(mm)
151
奥行(mm)
50
LED色
電球色
LED使用数(個)
21
センサー感知範囲
120
感知距離(m)
約3
内容量
1個
取扱説明書:
(1.58MB)
注意
※IPX3(JIS防雨型)防水仕様 リチウムイオン充電池3.7V 2000mAh
※LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキが起きる可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06397015
LGS-EL04
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください