ダウンライト 150形 Φ150 拡散 5000K 銀

ダウンライト 150形 Φ150 拡散 5000K 銀 - Panasonic(パナソニック)

【本体】NDN28605S+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ

仕様●【反射板(上部)】プラスチック●【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(つや消し仕上)●天井埋込型、浅型9H・拡散タイプ・光源遮光角15度【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。質量(kg)0.7ホワイト電圧(V)100~242消費電力(W)11.6器具・セットセット品色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)145.2光束(Lm)1695LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)配光角度(°)80光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)65調光の可否非調光調色の可否×内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06415100XND1569SNLE9
29,800
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする