【本体】NDN28707W+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
仕様●消費効率:143.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ175、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(温白色)●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)穴径(Φmm)175電圧(V)100~242消費電力(W)11.6器具・セットセット色温度(K)3500色(本体)白光束(Lm)1660光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否非調光調色の可否×内容量1セット