【本体】NDN28601W+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
仕様●消費効率:134lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込高:65mm●質量:0.7kg●LED(白色)●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)色ホワイトつや消し仕上電圧(V)100~242消費電力(W)15器具・セットセット品色温度(K)4000光束(Lm)2010光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra85埋込穴(Φmm)150調光の可否非調光調色の可否×内容量1セット