【本体】NDN48805S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
仕様●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●天井面取付専用●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。質量(kg)1.1取付天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)30色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)134光束(Lm)4020LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200電球の種類LED埋込高(mm)67調光の可否調光配光タイプ拡散調光範囲約5%~100%内容量1セット