【本体】NNS28620W+【電源ユニット】NNK15014NLE9の組合せ
仕様●消費効率:140.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ●【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込高:67mm●質量:0.8kg●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)色白タイプ段調光切替タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)11.8器具・セットセット色温度(K)5000光束(Lm)1660光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光の可否不可調色の可否不可内容量1セット