曜日別特売

軒下ダウンライト 60形 Φ150 拡散 5000K

軒下ダウンライト 60形 Φ150 拡散 5000K - Panasonic(パナソニック)

【本体】NDW28605W+【電源ユニット】NNK06015NLE9の組合せ

仕様●器具光束:575lm●電圧:100~242V●消費電力:4.2W●消費効率:136.9lm/W●【本体】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【パネル】アクリル(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNK00001W(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNK00002W(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:91mm●質量:1kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ防雨型光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06431875XNW0663WNLE9
29,650
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする