アビルコインターナショナル
アウトリガーベース 2-6tトラッククレーン用
超高分子量ポリエチレン素材100%。廃プラ等は混ざっておりませんので、紫外線による劣化はございません。電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性を備えた高品質な製品です。シンプルな取手一体型
用途
舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散に。2~6トンの中型トラックやユニック車、増トン車に最適です。
材質
UHWM-PE
横幅(mm)
400
縦(mm)
400
耐荷重(t)
12
取扱説明書:
(2.36MB)
注意
※水平堅土上で使用し、傾斜面、穴や溝のある地面では使用しないでください。
※耐荷重の範囲内でご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06432487
-
1組(2枚)
12
80
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
06432478
-
1枚
6
40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください