アウトリガーベース 2-6tトラッククレーン用

アウトリガーベース 2-6tトラッククレーン用 - アビルコインターナショナルアウトリガーベース 2-6tトラッククレーン用 - アビルコインターナショナルアウトリガーベース 2-6tトラッククレーン用 - アビルコインターナショナルアウトリガーベース 2-6tトラッククレーン用 - アビルコインターナショナルアウトリガーベース 2-6tトラッククレーン用 - アビルコインターナショナルアウトリガーベース 2-6tトラッククレーン用 - アビルコインターナショナルアウトリガーベース 2-6tトラッククレーン用 - アビルコインターナショナルアウトリガーベース 2-6tトラッククレーン用 - アビルコインターナショナル
(1件のレビュー)

超高分子量ポリエチレン素材100%。廃プラ等は混ざっておりませんので、紫外線による劣化はございません。電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性を備えた高品質な製品です。

用途舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散に。2~6トンの中型トラックやユニック車、増トン車に最適です。材質UHWM-PE質量(kg)7高さ(mm)55横幅(mm)355縦(mm)355耐荷重(t)13.5
取扱説明書:(2.36MB)
注意
※水平堅土上で使用し、傾斜面、穴や溝のある地面では使用しないでください。
※耐荷重の範囲内でご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06432460-1枚
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06432469-1組(2枚)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: 土木工事
製造業

サイズが非常にコンパクトで扱いやすかったです。重量も軽く女性でも持ち運びも出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする