曜日別特売

ヨルピカ反射のぼり旗(高輝度反射チチテープ付)

ヨルピカ反射のぼり旗(高輝度反射チチテープ付) - コンツナヨルピカ反射のぼり旗(高輝度反射チチテープ付) - コンツナヨルピカ反射のぼり旗(高輝度反射チチテープ付) - コンツナヨルピカ反射のぼり旗(高輝度反射チチテープ付) - コンツナヨルピカ反射のぼり旗(高輝度反射チチテープ付) - コンツナヨルピカ反射のぼり旗(高輝度反射チチテープ付) - コンツナヨルピカ反射のぼり旗(高輝度反射チチテープ付) - コンツナヨルピカ反射のぼり旗(高輝度反射チチテープ付) - コンツナ

『ヨルピカ反射のぼり旗』を暗い交差点、カーブ、夜間の事故多発箇所で並べて立てれば、夜間車のヘッドライトでよく光って目立ち、消防・防災・安全のPRをすることができます。高輝度反射Wチチテープは、のぼり旗の下部3箇所に二重縫製されています。また、印刷の際には高輝度反射インクを使用しているので、文字の周囲も反射します。生地にはポリエステルポンジを採用しており、シルク印刷で仕上げています。フチ取り反射印刷部分以外には防炎加工を施しているので、安全・安心です。上部のチチテープは4か所で補強縫製されています。

用途暗い交差点、カーブ、夜間の事故多発箇所での消防・防災・安全のPRに。仕様【仕立】上下三巻縫製補強寸法(mm)450×1500加工防炎加工印刷高輝度反射シルク印刷縫製仕様【カラーチチテープ縫製数】7箇所、【高輝度反射Wチチテープ二重縫製数】3箇所内容量1枚
注意
※ポールは付属しておりません。別途お求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06433729NK-10火の用心
オープン
4,398
4,838(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433738NK-11火の用心
オープン
4,398
4,838(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433747NK-12日頃から心がけよう火の始末 火災予防運動実施中
オープン
4,398
4,838(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433756NK-13火災予防運動 実施中
オープン
4,398
4,838(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433765NK-14おちついて、ゆっくり、はっきりと 火事・救急・救助は 119番
オープン
4,398
4,838(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433781NK-15たばこのポイ捨てはやめよう 山火事用心
オープン
4,398
4,838(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433790NK-16日頃から心がけよう 火の始末
オープン
4,398
4,838(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433799NK-17火の用心
オープン
4,398
4,838(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433808NK-18火災予防運動 実施中
オープン
4,398
4,838(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433817NK-19放火防止運動 実施中
オープン
4,398
4,838(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433826NK-20放火されない環境づくり 放火防止
オープン
4,398
4,838(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433835NK-21放火多発注意
オープン
4,398
4,838(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433851NK-22大切な家族を守る 住宅用火災警報器
オープン
4,398
4,838(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433860NK-23つけましたか? 住宅用 設置の義務化! 火災警報器
オープン
4,398
4,838(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433869NK-24「9月9日は救急の日!」 救急医療週間 実施中
オープン
4,398
4,838(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433878NK-27危険物安全週間
オープン
4,398
4,838(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433887NK-26歳末特別警戒 実施中
オープン
4,398
4,838(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする