曜日別特売

消防防災フルカラーエコのぼり旗

消防防災フルカラーエコのぼり旗 - コンツナ消防防災フルカラーエコのぼり旗 - コンツナ消防防災フルカラーエコのぼり旗 - コンツナ消防防災フルカラーエコのぼり旗 - コンツナ消防防災フルカラーエコのぼり旗 - コンツナ消防防災フルカラーエコのぼり旗 - コンツナ消防防災フルカラーエコのぼり旗 - コンツナ消防防災フルカラーエコのぼり旗 - コンツナ

『消防防災フルカラーエコのぼり旗』は、生地に再生ポリエステル繊維100%エコポンジを採用している、消防防災をPRするのぼり旗です。サイズ規格は縦1500mm横450mmです。上下三巻縫製補強で仕立てられており、風の影響による劣化に強く、耐久性があります。Wチチテープが10箇所に左付で縫製されています。イラストはオリジナルのもので、浸透式ダイレクト昇華という特色フルカラー印刷で印刷されています。また、旗にはエコマークも付いています。

用途火災や災害の注意喚起に。仕様【Wチチテープ場所】10箇所左付、【仕立】上下三巻縫製補強寸法(mm)450×1500エコマーク認定認定印刷特色フルカラー印刷(浸透式ダイレクト昇華)エコマーク認定番号21 105 006内容量1枚
注意
※ポールは付属しておりません。別途お求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06433458NA-203E火の用心
オープン
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433467NA-213E火の用心
オープン
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433476NA-214E火の用心
オープン
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433485NA-215E火の用心
オープン
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433501NA-201E火災予防運動実施中 火の用心
オープン
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433510NA-204E火災予防運動実施中 火の用心
オープン
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433519NA-216Eタバコのポイ捨て火事のもと 山火事注意
オープン
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433528NA-208E消さないで 小さな命の 帰る場所 山火事用心
オープン
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433537NA-226E火災予防運動 実施中
オープン
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433546NA-212Eくらしを守る 住宅用火災警報器 定期点検・お掃除を
オープン
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433555NA-206Eつけましたか? 安全・安心くらしを守る 住宅用火災警報器
オープン
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433571NA-205E定期点検・お掃除! 家族と住まいを守る 住宅用火災警報器
オープン
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433580NA-228E救護所
オープン
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433589NA-229E給水・給食所
オープン
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433598NA-230E避難集合場所
オープン
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433607NA-202E火災予防運動実施中
オープン
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433616NA-217E火災予防運動実施中
オープン
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433625NA-218Eタバコのポイ捨て・野焼きは厳禁 乾燥注意報
オープン
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433641NA-211E歳末特別警戒実施中
オープン
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433650NA-219E~おちついて、ゆっくり、はっきりと~ 火災・救急救助は 119番
オープン
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433659NA-209E危険物安全週間 実施中
オープン
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433668NA-210E救急医療週間 9月9日は 救急車を正しく利用しましょう 救急の日
オープン
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433677NA-220E救急車の適正利用 救急車の適正な利用に ご協力ください。
オープン
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433686NA-227E危険物 安全週間 実施中
オープン
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433695NA-223E住宅用火災警報器 定期点検とお掃除を 火の用心
オープン
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433711NA-224E火の用心
オープン
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06433720NA-225E住宅用 安全なくらしを守る 火災警報器
オープン
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする