曜日別特売

Proシステム モバイルライトクレーンパッケージ(モバイルライトクレーン+巻上機+付属品)

Proシステム モバイルライトクレーンパッケージ(モバイルライトクレーン+巻上機+付属品) - KITO(キトー)Proシステム モバイルライトクレーンパッケージ(モバイルライトクレーン+巻上機+付属品) - KITO(キトー)Proシステム モバイルライトクレーンパッケージ(モバイルライトクレーン+巻上機+付属品) - KITO(キトー)

キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。
キャスター付きで移動が可能です。
アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。
架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。
天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。

付属品ケーブルツリテ/エンドクランプ/ケーブル掛けフック/容量銘板/コンセントプラグ寸法(mm)スパンLkr:2860全幅(mm)LHT:3003ケーブル長(m)巻上機給電:15内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷をつり上げた状態でモバイルライトクレーンを移動させる操作は行わないでください
※斜め引きは転倒の恐れがありますので行わないでください
※重量物の為、フォークリフトの用意が必要な商品です。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
形式
No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06432530PAML003+ED24STモバイルライトクレーン:390Ho:2990ガーダ:ALU3●モバイルライトクレーン:PAML003●巻上機:ED24ST22
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432539PAML003+ED24STモバイルライトクレーン:420Ho:2990ガーダ:ALU3●モバイルライトクレーン:PAML003●巻上機:ED24ST26
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432548PAML005+ED48STモバイルライトクレーン:340Ho:2990ガーダ:ALU3●モバイルライトクレーン:PAML005●巻上機:ED48ST30
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432557PAML005+ED48STモバイルライトクレーン:370Ho:2990ガーダ:ALU3●モバイルライトクレーン:PAML005●巻上機:ED48ST32
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432566PAML005+ED48STモバイルライトクレーン:400Ho:2990ガーダ:ALU3●モバイルライトクレーン:PAML005●巻上機:ED48ST34
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432575PAML003+EQ003ISモバイルライトクレーン:350Ho:2990ガーダ:ALU3●モバイルライトクレーン:PAML003●巻上機:EQ003IS17
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432591PAML003+EQ003ISモバイルライトクレーン:390Ho:2990ガーダ:ALU3●モバイルライトクレーン:PAML003●巻上機:EQ003IS21
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432600PAML003+EQ003ISモバイルライトクレーン:420Ho:2990ガーダ:ALU3●モバイルライトクレーン:PAML003●巻上機:EQ003IS25
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432609PAML003+IH1R150モバイルライトクレーン:340Ho:2990ガーダ:ALU3●モバイルライトクレーン:PAML003●巻上機:IH1R15016
オープン
3,398,000
3,737,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432618PAML003+IH1R150モバイルライトクレーン:350Ho:2990ガーダ:ALU3●モバイルライトクレーン:PAML003●巻上機:IH1R15020
オープン
3,598,000
3,957,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432627PAML003+IH1R150モバイルライトクレーン:390Ho:2990ガーダ:ALU3●モバイルライトクレーン:PAML003●巻上機:IH1R15024
オープン
3,598,000
3,957,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432636PAML003+IH1R150モバイルライトクレーン:420Ho:2990ガーダ:ALU3●モバイルライトクレーン:PAML003●巻上機:IH1R15028
オープン
3,698,000
4,067,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432645PAML003+IH1R250モバイルライトクレーン:350Ho:2990ガーダ:ALU3●モバイルライトクレーン:PAML003●巻上機:IH1R25019
オープン
3,798,000
4,177,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432661PAML003+IH1R250モバイルライトクレーン:390Ho:2990ガーダ:ALU3●モバイルライトクレーン:PAML003●巻上機:IH1R25023
オープン
3,798,000
4,177,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432670PAML003+IH1R250モバイルライトクレーン:420Ho:2990ガーダ:ALU3●モバイルライトクレーン:PAML003●巻上機:IH1R25027
オープン
3,898,000
4,287,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432679PAML005+EQ004ISモバイルライトクレーン:340Ho:2990ガーダ:ALU3●モバイルライトクレーン:PAML005●巻上機:EQ004IS29
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432688PAML005+EQ004ISモバイルライトクレーン:370Ho:2990ガーダ:ALU3●モバイルライトクレーン:PAML005●巻上機:EQ004IS31
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432697PAML005+EQ004ISモバイルライトクレーン:400Ho:2990ガーダ:ALU3●モバイルライトクレーン:PAML005●巻上機:EQ004IS33
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432706PAML001+ED10STモバイルライトクレーン:310Ho:3023ガーダ:ALU2●モバイルライトクレーン:PAML001●巻上機:ED10ST2
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432715PAML001+ED10STモバイルライトクレーン:340Ho:3023ガーダ:ALU2●モバイルライトクレーン:PAML001●巻上機:ED10ST5
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432731PAML001+ED10STモバイルライトクレーン:360Ho:3023ガーダ:ALU2●モバイルライトクレーン:PAML001●巻上機:ED10ST8
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432740PAML001+ED10STモバイルライトクレーン:400Ho:3023ガーダ:ALU2●モバイルライトクレーン:PAML001●巻上機:ED10ST11
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432749PAML003+ED24STモバイルライトクレーン:340Ho:2990ガーダ:ALU3●モバイルライトクレーン:PAML003●巻上機:ED24ST14
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432758PAML003+ED24STモバイルライトクレーン:350Ho:2990ガーダ:ALU3●モバイルライトクレーン:PAML003●巻上機:ED24ST18
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432767PAML001+EQ001ISモバイルライトクレーン:310Ho:3023ガーダ:ALU2●モバイルライトクレーン:PAML001●巻上機:EQ001IS1
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432776PAML001+EQ001ISモバイルライトクレーン:340Ho:3023ガーダ:ALU2●モバイルライトクレーン:PAML001●巻上機:EQ001IS4
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432785PAML001+EQ001ISモバイルライトクレーン:360Ho:3023ガーダ:ALU2●モバイルライトクレーン:PAML001●巻上機:EQ001IS7
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432801PAML001+EQ001ISモバイルライトクレーン:400Ho:3023ガーダ:ALU2●モバイルライトクレーン:PAML001●巻上機:EQ001IS10
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432810PAML001+IH1R075モバイルライトクレーン:310Ho:3023ガーダ:ALU2●モバイルライトクレーン:PAML001●巻上機:IH1R0753
オープン
2,998,000
3,297,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432819PAML001+IH1R075モバイルライトクレーン:340Ho:3023ガーダ:ALU2●モバイルライトクレーン:PAML001●巻上機:IH1R0756
オープン
2,998,000
3,297,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432828PAML001+IH1R075モバイルライトクレーン:360Ho:3023ガーダ:ALU2●モバイルライトクレーン:PAML001●巻上機:IH1R0759
オープン
3,298,000
3,627,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432837PAML001+IH1R075モバイルライトクレーン:400Ho:3023ガーダ:ALU2●モバイルライトクレーン:PAML001●巻上機:IH1R07512
オープン
3,298,000
3,627,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432846PAML003+EQ003ISモバイルライトクレーン:340Ho:2990ガーダ:ALU3●モバイルライトクレーン:PAML003●巻上機:EQ003IS13
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06432855PAML003+IH1R250モバイルライトクレーン:340Ho:2990ガーダ:ALU3●モバイルライトクレーン:PAML003●巻上機:IH1R25015
オープン
3,698,000
4,067,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする