F号ボールタップ フランジ式ストレート型(定水位弁のみ)

F号ボールタップ フランジ式ストレート型(定水位弁のみ) - アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(定水位弁のみ) - アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(定水位弁のみ) - アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(定水位弁のみ) - アイエス工業所

・作動安定性・操作性がさらに向上
流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、
作動安定性・操作性がさらに向上しました。
・優れた耐久性
ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。
異物混入に強い
ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。
あらゆる配管・給水状況に対応
排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。

取付方式フランジ式JIS 10K規格使用温度(℃)常温(20±15)適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品内容量1個
注意
※こちらの商品は定水位弁本体(主弁)のみとなっております。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁本体・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06435610FSV65-ZFCD450(エポキシ樹脂粉体塗装)220110Φ17092
186,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
06435619FSV80-ZFCD450(エポキシ樹脂粉体塗装)240124Φ180109
223,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
06435628FSV100-ZFCD450(エポキシ樹脂粉体塗装)290140Φ220120
359,000
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
06435637FSV80BC-Z本体:CAC902(鉛レス青銅合金)240127Φ180109
405,000
389,800
428,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
06435646FSV100BC-Z本体:CAC902(鉛レス青銅合金)290140Φ220120
530,000
519,800
571,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする