F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉)

F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉) - アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉) - アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉) - アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉) - アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉) - アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉) - アイエス工業所

・作動安定性・操作性がさらに向上
流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、
作動安定性・操作性がさらに向上しました。
・優れた耐久性
ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。
異物混入に強い
ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。
あらゆる配管・給水状況に対応
排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。

取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品内容量1個
注意
※本商品は定水位弁本体(主弁)とパイロットバルブ(副弁)のセットです。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁本体・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。
全10種類を絞り込む
材質
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
タイプ
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06435716FSV65-PVL13SFCD450(エポキシ樹脂粉体塗装)PVL13S(SUS玉)付220【パイロットバルブ】R1/2110
210,700
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
06435725FSV65-PV20SFCD450(エポキシ樹脂粉体塗装)PV20S(SUS玉)付220【パイロットバルブ】R3/4110
210,700
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
06435759FSV80-PVL13SFCD450(エポキシ樹脂粉体塗装)PVL13S(SUS玉)付240【パイロットバルブ】R1/2124
247,700
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
06435768FSV80-PV20SFCD450(エポキシ樹脂粉体塗装)PV20S(SUS玉)付240【パイロットバルブ】R3/4124
247,700
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
06435795FSV100-PVL13SFCD450(エポキシ樹脂粉体塗装)PVL13S(SUS玉)付290【パイロットバルブ】R1/2140
383,700
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
06435811FSV100-PV20SFCD450(エポキシ樹脂粉体塗装)PV20S(SUS玉)付290【パイロットバルブ】R3/4140
383,700
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
06435856FSV80BC-PVL13S本体:CAC902(鉛レス青銅合金)PVL13S(SUS玉)付240【パイロットバルブ】R1/2127
429,700
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
06435865FSV80BC-PV20S本体:CAC902(鉛レス青銅合金)PV20S(SUS玉)付240【パイロットバルブ】R3/4127
429,700
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
06435917FSV100BC-PVL13S本体:CAC902(鉛レス青銅合金)PVL13S(SUS玉)付290【パイロットバルブ】R1/2140
554,700
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
06435926FSV100BC-PV20S本体:CAC902(鉛レス青銅合金)PV20S(SUS玉)付290【パイロットバルブ】R3/4140
554,700
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする