F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉)

F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉) - アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉) - アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉) - アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉) - アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉) - アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉) - アイエス工業所

・作動安定性・操作性がさらに向上
流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、
作動安定性・操作性がさらに向上しました。
・優れた耐久性
ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。
異物混入に強い
ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。
あらゆる配管・給水状況に対応
排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。

取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品内容量1個
注意
※本商品は定水位弁本体(主弁)とパイロットバルブ(副弁)のセットです。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁本体・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06435698FSC65-PVL13CFCD450(エポキシ樹脂粉体塗装)PVL13P(ポリ玉)付220【パイロットバルブ】R1/2110
205,800
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
06435707FSV65-PV20CFCD450(エポキシ樹脂粉体塗装)PV20P(ポリ玉)付220【パイロットバルブ】R3/4110
205,800
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
06435741FSC80-PVL13CFCD450(エポキシ樹脂粉体塗装)PVL13P(ポリ玉)付240【パイロットバルブ】R1/2124
242,800
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
06435750FSV80-PV20CFCD450(エポキシ樹脂粉体塗装)PV20P(ポリ玉)付240【パイロットバルブ】R3/4124
242,800
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
06435777FSC100-PVL13CFCD450(エポキシ樹脂粉体塗装)PVL13P(ポリ玉)付290【パイロットバルブ】R1/2140
378,800
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
06435786FSV100-PV20CFCD450(エポキシ樹脂粉体塗装)PV20P(ポリ玉)付290【パイロットバルブ】R3/4140
378,800
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
06435838FSC80BC-PVL13P本体:CAC902(鉛レス青銅合金)PVL13C(銅玉)付240【パイロットバルブ】R1/2127
424,800
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
06435847FSV80BC-PV20P本体:CAC902(鉛レス青銅合金)PV20C(銅玉)付240【パイロットバルブ】R3/4127
424,800
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
06435899FSC100BC-PVL13C本体:CAC902(鉛レス青銅合金)PVL13C(銅玉)付290【パイロットバルブ】R1/2140
549,800
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
06435908FSV100BC-PV20C本体:CAC902(鉛レス青銅合金)PV20C(銅玉)付290【パイロットバルブ】R3/4140
549,800
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする